Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 10x120, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-300836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300836
EAN/GTIN:
     4057223502749
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M10
d1:
10
d:
10
l:
120
b:
24
a:
4,5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, 7977-10-120-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5938*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4438*
€ 2,90812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2438*
€ 2,67012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1938*
€ 2,61062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0638*
€ 2,45592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9938*
€ 2,37262
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5938*
€ 1,89662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.