Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Federstahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
federring din 7980 federstahl galv....
din 7980
DIN 7980 33 Stahl, galv. verzinkt farblos Federringe für Zylinderschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
6
Material:
Stahl
d2:
47,1
d1:
33,5
d:
33
h:
12/14,2
Nenngröße:
33
s:
6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
47,1 mm
Innendurchmesser:
33,5 mm
Norm:
7980
Weitere Suchbegriffe: din 7980 federstahl, 7980-33-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6028*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0745*
€ 1,27866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9968*
€ 1,18619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8532*
€ 1,01531
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7128*
€ 0,84823
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6028*
€ 0,71733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.