Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 13 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301972
EAN/GTIN:
     4057221284913
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 2,9x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
5,5
d:
2,9
l:
13 mm
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.