Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 12x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3023
EAN/GTIN:
     4057221859401
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
12 mm
l:
24 mm
d m6:
12,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2718*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8619*
€ 4,59566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6068*
€ 0,72209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.