Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303658
EAN/GTIN:
     4057221525221
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN 7985 2x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Linsenschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
d:
2
l:
5
k:
1,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, 7985-2-5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00822*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89971*
€ 2,26065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57881*
€ 1,87878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03121*
€ 0,03714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01498*
€ 0,01783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.