Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303676
EAN/GTIN:
     4057221525580
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN 7985 3x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Linsenschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
5
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, 7985-3-5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77791*
€ 2,11571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05074*
€ 0,06038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04845*
€ 0,05766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02086*
€ 0,02482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01571*
€ 0,01869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.