Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 8 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303722
EAN/GTIN:
     4057221526532
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschrauben m8
DIN 7985 8x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Linsenschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
d:
8
l:
16
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
45
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7985-8-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0924*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7563*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2933*
€ 2,72903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.