Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993 Sprengringe 55 für Wellen, Form A, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993 Sprengringe 55 für Wellen, Form A, Stahl blank
DIN 7993 Sprengringe 55 für Wellen, Form A, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304058
EAN/GTIN:
     4055248120986
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993
DIN 7993 55 Stahl, blank, A Runddraht-Sprengringe A für Wellen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Scheibenform:
Rund
s:
55
t:
3,2
d:
55
g:
3
e:
51,8
Innendurchmesser:
55
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.060 KGM
Form:
Form A für Wellen
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
55
Norm:
7993
Weitere Suchbegriffe: din 7993, sprengring stahl, 7993-55-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.