Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au LH M10x1 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304178
EAN/GTIN:
     4043952570456
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
ISO 8673 6Au LH M10x1 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Linksgewinde Fein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Ausführung:
Linksgewinde
Höhe:
8,4 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8673
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG, Sechskantmutter ISO 8673 LG, din en iso 8673 lg, 8673-10-1-6 / 6 Au-Linksgewinde Fein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,3502*
€ 0,4764*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,9282*
€ 1,1482*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9938*
€ 1,2846*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,0872*
€ 1,3594*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,1368*
€ 1,3668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.