Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 05, galZn M10x1 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 05, galZn M10x1 HP
ISO 8675 05, galZn M10x1 HP
ISO 8675 05, galZn M10x1 HP
ISO 8675 05, galZn M10x1 HP
ISO 8675 05, galZn M10x1 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304271
EAN/GTIN:
     4043952571392
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 05 galZn M10x1 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
15,6
s:
16
d1:
10x1
m:
5
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
5 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8675
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,5315*
€ 0,7441*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,5921*
€ 0,7821*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,5815*
€ 0,7888*
8 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,6027*
€ 0,8027*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0635*
€ 1,2387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2387*
€ 1,47405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.