Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 8675
>
Artikel
ISO 8675 05, galZn M10x1,25 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-304272
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
304272
EAN/GTIN:
4057221955523
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 05 galZn M10x1,25 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
15,6
s:
16
d1:
10x1,25
m:
5
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
5 mm
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8675
... >
Sechskantmuttern, niedrige Form
>
ISO 8675 Sechskantmuttern mit Fase und Feingewinde
>
ISO 8675 Sechskantmuttern mit Fase und Feingewinde Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 8675
,
iso 8675 m10x1,25
,
din en iso 8675
,
din en iso 8675 m10
,
8675-10-1,25-05
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1045*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0642*
€ 2,4564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen