Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP
ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP
ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP
ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP
ISO 8675 Edelstahl, A2 M20x1,5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304288
EAN/GTIN:
     4055248120993
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 Edelstahl A2 M20x1,5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
27,7
s:
30
d1:
20x1,5
m:
10
d:
20
e:
33,53
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
8675
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, 8675-20-1,5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3202*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7152*
€ 3,23109
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.