Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP
ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP
ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP
ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP
ISO 8675 Edelstahl, A4 M10x1 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304296
EAN/GTIN:
     4043952571644
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 Edelstahl A4 M10x1 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
e:
18,9
dw:
15,6
s:
16
d1:
10x1
m:
5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
5 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8675
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, 8675-10-1-A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,3939*
€ 0,5679*
5 Tage
1035
50
€ 4,95*
ab € 0,4314*
€ 0,5914*
8 Tage
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,4307*
€ 0,5935*
2 Tage
805
50
€ 5,59*
ab € 0,4386*
€ 0,5986*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3782*
€ 2,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.