Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1 x 35, 10.9 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1 x 35, 10.9 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10x35x1 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
35
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.