Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x14, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304587
EAN/GTIN:
     4057223529395
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 14
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d:
3
l:
14
c:
0,5
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0565*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4824*
€ 2,95406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.