Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 3x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304590
EAN/GTIN:
     4051427215610
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 ST A 3 m6x20 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
l:
20
c:
0,5
d:
3
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8734
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0339*
€ 0,0471*
4 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0493*
5 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0528*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,031*
€ 1,5018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5018*
€ 1,78714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.