Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x45, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304630
EAN/GTIN:
     4051427216082
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 ST A 5 m6x45 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
5
l:
45
c:
0,98
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8734
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1192*
€ 0,1595*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1386*
€ 0,1776*
17 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1684*
€ 0,2084*
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,45*
ab € 0,1791*
€ 0,2191*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1142*
€ 2,2346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2346*
€ 2,65917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.