Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 8x90, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304668
EAN/GTIN:
     4057223758955
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d:
8
l:
90
c:
1,6
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,58*
€ 99,4602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,50*
€ 95,795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.