Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 16x60, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304716
EAN/GTIN:
     4051427217119
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 ST A 16 m6x60 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
16
l:
60
c:
3
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8734
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,8038*
€ 1,1028*
2 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,8949*
€ 1,1649*
7 Tage
300
50
€ 7,99*
ab € 0,9108*
€ 1,1808*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,0883*
€ 1,4183*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8071*
€ 2,9034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9034*
€ 3,45505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7304*
€ 2,05918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0471*
€ 1,24605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0371*
€ 1,23415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9871*
€ 1,17465
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8071*
€ 0,96045
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.