Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2x4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 2x4 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,84
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
4
c:
0,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.