Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 2,5x14, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 2,5x14 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
4,4
d2:
2,60-2,70
d:
2,5
l:
14
c:
0,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.