Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x22, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304774
EAN/GTIN:
     4057221821033
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 3 x 22
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,4
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
22
c:
0,4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.