Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 3x26, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 3x26 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
6,4
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
26
c:
0,4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.