Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x26, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 4x26 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
26
c:
0,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,094*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.