Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x32, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 12x32 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
101,8
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
32
c:
1,6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,966*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4423*
€ 1,71634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2535*
€ 1,49167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.