Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 12x45, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 ST 12x45 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
101,8
d2:
12,25-12,50
d:
12
l:
45
c:
1,6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0945*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6306*
€ 1,94041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3953*
€ 1,66041
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3245*
€ 1,57616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3145*
€ 1,56426
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0945*
€ 1,30246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.