Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 4x30, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Edelstahl A1 4x30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
11,3
d2:
4,15-4,30
d:
4
l:
30
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2131*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3056*
€ 0,36366
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.