Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x12, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Edelstahl A1 5x12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
17,6
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
12
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.