Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase 5x40, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 Edelstahl A1 5x40 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
17,6
d2:
5,15-5,30
d:
5
l:
40
c:
0,63
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3851*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.