Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 1,5x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304971
EAN/GTIN:
     4055248121082
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
d1:
1,5
d:
1,5
l:
5
c:
0,2
d2:
1,60-1,63
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.