Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 10x50, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 10x50, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 10x50, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 10x50, Stahl blank
ISO 8742 Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben 10x50, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 ST 10x50 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
70,4
d:
10
l:
50
c:
1,2
d1:
10,45
d2:
10,20-10,45
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7638*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1751*
€ 1,39837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0867*
€ 1,29317
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9963*
€ 1,1856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9438*
€ 1,12312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9238*
€ 1,09932
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.