Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x18, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x18, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x18, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x18, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Edelstahl A1 2x18 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
2 mm
l:
18 mm
c:
0,25
Abscherkraft:
2,84
d2:
2,10-2,15
d1:
2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1699*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.