Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x8, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x8, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x8, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x8, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Edelstahl A1 3x8 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3 mm
l:
8 mm
c:
0,4
Abscherkraft:
6,4
d2:
3,20-3,30
d1:
3
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.