Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x12, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x12, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x12, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 3x12, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Edelstahl A1 3x12 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
3 mm
l:
12 mm
c:
0,4
Abscherkraft:
6,4
d2:
3,20-3,30
d1:
3
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.