Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 5 x 60, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305673
EAN/GTIN:
     4055248121112
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
17,6
d1:
5
d:
5
l:
60
c:
0,63
d2:
5,15-5,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6039*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9739*
€ 1,15894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8639*
€ 1,02804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7539*
€ 0,89714
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.