Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 12 x 40, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 ST 12x40 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
1,6
d1:
12
d:
12
l:
40
c:
1,6
d2:
12,25-12,50
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4313*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2113*
€ 2,63145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0113*
€ 2,39345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9513*
€ 2,32205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8613*
€ 2,21495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7913*
€ 2,13165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4313*
€ 1,70325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.