Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 4 x 14, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 4 x 14, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 4 x 14, A1/1.4305 blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 4 x 14, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Edelstahl A1 4x14 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
11,3
d2:
4,15-4,30
d1:
4
d:
4 mm
l:
14 mm
c:
0,5
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2111*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.