Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 16x30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306032
EAN/GTIN:
     4057222267496
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 16x30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
3,0
d1:
16,8
d:
16
l:
30
a:
2
d2:
10,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,0125*
€ 16,67488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,8425*
€ 16,47258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,2225*
€ 15,73478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,5275*
€ 12,52773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,2075*
€ 12,14693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,2575*
€ 9,82643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.