Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 18x55 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306072
EAN/GTIN:
     4057222268233
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 18x55 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
3,5
d1:
16,9
d:
18
l:
55
a:
2
d2:
11,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,6375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,3575*
€ 37,31543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,1275*
€ 35,85173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,2875*
€ 34,85213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,2975*
€ 33,67403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,6375*
€ 28,12863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.