Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 20x45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306102
EAN/GTIN:
     4057222268646
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 20x45 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
4,0
d1:
20,9
d:
20
l:
45
a:
3
d2:
12,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,83*
€ 56,9177
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,815*
€ 47,37985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,575*
€ 45,90425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,475*
€ 44,59525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,605*
€ 43,55995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,595*
€ 36,40805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.