Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 25x50 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306163
EAN/GTIN:
     4057222269711
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 25x50 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
5,0
d1:
25,9
d:
25
l:
50
a:
3
d2:
15,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,835*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,6835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,405*
€ 87,35195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,485*
€ 86,25715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,405*
€ 82,59195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,335*
€ 80,12865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,835*
€ 67,63365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.