Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 30x200 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306239
EAN/GTIN:
     4057223503395
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 30x200 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
6,0
d1:
30,9
d:
30
l:
200
a:
3
d2:
18,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,1491*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,8869*
€ 78,40541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,6969*
€ 76,98931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,4143*
€ 65,94302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,3821*
€ 57,5747
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,3091*
€ 50,34783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,0791*
€ 50,07413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,1491*
€ 41,82743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.