Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 8x10 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 8x10 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, galZn 8x10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-306569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306569
EAN/GTIN:
     4057222153317
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST galZn 8x10 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
5,5
d1:
8
d:
8 mm
l:
10 mm
a:
2
Gewinde:
M 8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.537 KGM
Materialstärke:
1,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.