Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 2x8 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306596
EAN/GTIN:
     4057222154079
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 2x8 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
8 mm
a:
0,55
Gewinde:
M 2
d2:
1,5
d1:
2
d:
2 mm
Materialstärke:
0,4
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2398*
€ 1,47536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.