Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x16 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306664
EAN/GTIN:
     4055248121358
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 4x16 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
d2:
2,8
d1:
4
d:
4 mm
l:
16 mm
a:
0,85
Gewinde:
M 4
Materialstärke:
0,8
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4788*
€ 1,75977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.