Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4x18 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306665
EAN/GTIN:
     4057222156066
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 4x18 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
2,8
d1:
4
d:
4 mm
l:
18 mm
a:
0,85
Gewinde:
M 4
Materialstärke:
0,8
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.