Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x24 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306686
EAN/GTIN:
     4057222156660
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 4,5x24 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
2,9
d1:
5,1
d:
4,5
l:
24
a:
0,8
Gewinde:
M 4,5
Materialstärke:
1,0
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
24 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.