Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306693
EAN/GTIN:
     4057222156868
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 4,5x45 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
d2:
2,9
d1:
5,1
d:
4,5
l:
45
a:
0,8
Gewinde:
M 4,5
Materialstärke:
1,0
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.