Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 5x45 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306711
EAN/GTIN:
     4057222157391
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 5x45 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
3,4
d1:
5
d:
5 mm
l:
45 mm
a:
1,1
Gewinde:
M 5
Materialstärke:
1,0
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3857*
€ 2,83898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.