Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 10 x 1 x 50, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 10 x 1 x 50, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 10 x 1 x 50, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 10 x 1 x 50, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 10 x 1 x 50, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10x50x1 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
24
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
50
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2617*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.